Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage16 oz
Détails
- CouleurEffacer
- Temps de durcissement24 heures
- Type de colisBidon à dessus pinceau
Aperçu
- Lo-V.O.C. Solvent Cement répond à la norme California South Coast Air Quality Management District (SCAQMD) 1168/316A ou BAAQMD Method 40 et aux diverses exigences environnementales
- Conforme à la norme ASTM D2564
- Température d'application recommandée 40°F à 110°F / 4°C à 43°C
- Recommandé pour l’eau potable, les tuyaux sous pression, les conduits et les DWV
- La formule épaisse comble les espaces dans les tuyaux de grand diamètre et les joints à raccord lâche