Motion
205573

ANSELL
205573

HyFlex® Gants en tricot avec revêtement en mousse de nitrile, taille TG ou taille 10 , avec revêtement en mousse de nitrile, poignet en tricot, calibre 15 , matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI02594485
N° MFR205573
Prix7.84 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
205573

HyFlex® Gants en tricot avec revêtement en mousse de nitrile, taille TG ou taille 10 , avec revêtement en mousse de nitrile, poignet en tricot, calibre 15 , matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI02594485
N° MFR205573

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.84 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur  
    8.3400 po à 10.3100 po, 212.00 mm à 262.00 mm
  • Taille pour homme
    10
  • Taille
    10

Détails

  • Détails supplémentaires
    Antistatique, sans latex, sans silicone, tricot sans coutures
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Niveau 3
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    Usage général
  • Matériau arrière
    Nylon
  • Conception enduite
    Enduit de palmier
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Mousse nitrile
  • Couleur
    Blanc/Gris
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Coupe
    A1
  • Description
    Nos meilleurs gants polyvalents, maintenant verts
  • Mot-clé de description
    Revêtement en mousse de nitrile
  • EN388
    3131 A
  • Approuvé par la FDA
    Non
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de gants
    Tricot sans couture
  • Motif de prise
    Mousse
  • Type de main
    Paire
  • Comprend
    Emballage prêt pour la distribution
  • Utilisation dans l’industrie
    Automobile, fabrication métallique
  • Isolé
    Non
  • Jauge de tricot
    15
  • Capacité de blanchiment
    Lavable à la machine
  • Couleur du ligneur
    Blanc
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Coutures de doublure
    Sans coutures
  • Non pelucheux
    Non
  • Matériel
    Nylon
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Revêtement en mousse de nitrile
  • Gamme de produits
    Hyflex
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Sans coutures
    Oui
  • Série
    HyFlex 11-800
  • Normes respectées
    Résistance aux coupures ANSI/ISEA Niveau 1, EN388 3131
  • Dissipation statique
    Oui
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Type
    Enduit
  • CUP_NON
    20076490004235

Aperçu

Description du fabricant
205573 HYFLEX 11800 TAILLE 10, 0
  • Notre revêtement en mousse légendaire premier sur le marché offre plus de respirabilité qui prolonge le confort des travailleurs. Le revêtement en mousse de nitrile favorise une meilleure prise, permettant au travailleur d’effectuer facilement des tâches tactiles
  • Ajustement sur mesure à la base du petit doigt qui correspond mieux aux contours naturels de la main
  • Avantages du processus de lavage exclusif qui extrait efficacement les impuretés pour offrir un gant plus propre et plus confortable. Certifié indépendamment comme étant doux pour la peau par le système de test & certification Oeko-Tex
  • Aucun transfert de contaminants de silicone sur les pièces métalliques avant la peinture
  • Également disponible dans un emballage de distribution

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté