Motion
2416PE
Manchons à usage unique
N° D’ARTICLE MI02597856
N° MFR2416PE
Prix97.77 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchons à usage unique
N° D’ARTICLE MI02597856
N° MFR2416PE
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
Prix97.77 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    38.862 cm
  • Épaisseur du matériau
    1 mil
  • Taille
    16
  • Largeur
    27.178 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Couture cousue
  • Type de fermeture
    Élastique
  • Couleur
    Blanc
  • Description
    Idéal pour les services alimentaires, la transformation et l’entretien des aliments.
  • Mot-clé de description
    Vêtements jetables
  • Caractéristiques
    Manchon en polyéthylène léger de 1 mil 18 po
  • Type de vêtement
    Usage général
  • Comprend un trou pour le pouce
    N’a pas de trou pour le pouce
  • Numéro CUP du fabricant
    662909772220
  • Matériel
    Polyéthylène
  • Fiche technique

Aperçu

Description du fabricant
2416PE 16" SLEEVE
  • Manchon en polyéthylène léger de 1 mil 18 po
  • Blanc
  • Vendu par le cas - 1000/caisse
  • Emballage plat
  • Conforme aux normes alimentaires de la FDA