Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur55 kg
- Grade NLGI2
- Poids120.00 lb
Détails
- CouleurBleu foncé
- CompositionPolyurée
- Type de contenantKeg
- Point de chutePlus de 260 °C
- Point d’éclair255 °C
- Température de fonctionnement maximale325 °F
- Vitesse maximale1200 tr/min
- Température de fonctionnement min.-30 °F
- CUP_NON053893972169
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau
- Lavage à l’eau2
Aperçu
- Lubrification exceptionnelle à longue durée de vie et à température moyennement élevée des roulements à billes
- Maintient la stabilité au cisaillement mécanique
- Offre une résistance à la corrosion, même en présence d’eau salée
- Présente des caractéristiques de faible bruit et une excellente pompabilité
- Ne contient pas d’additifs à pression extrême, mais est inhibé contre la rouille et l’oxydation
- Température de fonctionnement : -40°F à 325°F
- Applications : roulements à billes légèrement chargés dans des blocs coussinés et des convoyeurs qui fonctionnent dans des environnements à haute température, y compris les applications de four et de verrerie, les moteurs électriques, la fabrication de produits chimiques et les environnements sensibles au bruit, les roulements à billes fonctionnant à des vitesses moyennes à élevées (10,000 tr/min maximum), les pompes, les ventilateurs, les moteurs électriques et les poulies tendeurs
- Les cartouches sont un ordre minimum de dix par boîte
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions techniques pour les applications de convoyeur avec TimkenLa société Timken offre une gamme complète de produits pour les besoins uniques de votre système de convoyeur. Nous pouvons concevoir des solutions personnalisées et des configurations de roulements qui répondent aux exigences et aux défis de vos applications, des solutions d’étanchéité multipoint aux combinaisons de verrouillage, en passant par les déflecteurs et les options de boîtier et de montage. De plus, grâce à notre modèle d’assemblage sur commande, nous pouvons construire votre roulement monté plus rapidement, ce qui nous permet de réagir rapidement et de réduire les délais d’approvisionnement.
Voir la circulaire
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Étude de cas sur les ceintures en V avec ruban bleu agrégé TimkenUne entreprise regroupée a communiqué avec Timken Belts pour lui faire part de ses préoccupations concernant la durée de vie de la courroie sur les plateaux de coupe de ses agitateurs 8 . Chaque écran de l’agitateur utilisait 4-8 des courroies du concurrent.
Afficher l’étude de cas
Roulement à rouleaux sphériques à bloc solide monté sur TimkenLes roulements à rouleaux sphériques Timken à bloc solide sont dotés de boîtiers en acier inoxydable moulé conçus pour résister aux environnements difficiles, de lavage et corrosifs. Ils offrent des options polyvalentes d’étanchéité, de verrouillage de l’arbre et une capacité de désalignement pour les applications exigeantes telles que les industries de la transformation des aliments, de la marine et des eaux usées.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Roulements à billes à montage hygiénique Timken IP69K
Roulements entièrement en acier inoxydable avec indice de protection contre l’eau et la poussière de IP69K sans l’utilisation d’un couvercle d’extrémité pour les applications alimentaires et de boissons.
Roulements à billes à rainure profonde résistants à la corrosion Timken
Les fabricants et les producteurs d’aliments et de boissons ont besoin de produits haut de gamme qui offrent un temps de disponibilité des machines et la salubrité des aliments. Vous pouvez relever ces défis de front avec les roulements à billes à rainure profonde résistants à la corrosion Timken. Améliorez la salubrité des aliments, réduisez l’entretien, réduisez les temps d’arrêt imprévus et augmentez la productivité globale.