Motion
YSL2027
Manchon résistant aux produits chimiques – Hypalon, 28 po de long, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI02618536
N° MFRYSL2027
Prix369.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon résistant aux produits chimiques – Hypalon, 28 po de long, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI02618536
N° MFRYSL2027

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix369.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    28 po
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Manchette roulée
  • Règlement sur la liste des approbations
    EN 388 1111
  • Couleur
    Blanc
  • Type de vêtement
    Résistant aux produits chimiques
  • Comprend un trou pour le pouce
    N’a pas de trou pour le pouce
  • Matériel
    Hypalon
  • Gamme de produits
    Hypalon
  • Type de produit
    Manchons de protection
  • Type
    Manchon de protection
  • CUP_NON
    883940163567

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON ISOLANT HYPALON YSL2027
  • Hypalon offre une résistance supérieure à l’ozone et aux produits chimiques oxydants tels que les alcools, les alcalis et les acides
  • Très résistant aux effets du rayonnement UV à la lumière artificielle et à la lumière du soleil
  • Une résistance très élevée à l’abrasion offre une longue durée de vie des gants
  • Une bonne résistance à la traction offre une résistance aux déchirures accidentelles
  • Sensation de douceur naturelle pour un plus grand confort du travailleur
  • Le procédé de fabrication à base de solvant à plusieurs trempages fournit plusieurs couches de polymère (comme un gant dans un gant), ce qui donne un gant de qualité supérieure
  • La surface blanche Hypalon ne cachera pas la contamination et est facile à nettoyer (importante pour les applications « propres », comme dans l’industrie pharmaceutique)
  • À utiliser avec les gants courts de boîte à gants

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté