Motion
23223
Roue tronçonneuse – 6-1/2 po de diamètre, 0.093 po d’épaisseur, 5/8 po de diamètre de trou central, 24 grains, qualité grossière, 8500 tr/min
N° D’ARTICLE MI02631585
N° MFR23223
Prix12.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue tronçonneuse – 6-1/2 po de diamètre, 0.093 po d’épaisseur, 5/8 po de diamètre de trou central, 24 grains, qualité grossière, 8500 tr/min
N° D’ARTICLE MI02631585
N° MFR23223
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
Prix12.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5/8 po
  • Roue Diamètre  
    6-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    0.093 po

Détails

  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • CUP_NON
    699053232232

Aperçu

Description du fabricant
23223 MEULES TRONÇONNEUSES TM 6-1/2 X 3/32 X