Motion
54285 PARTIE RESPIRATEUR 8271  P95

3M
54285 PART RESPIRATOR 8271 P95

Respirateur antiparticules 3M™ 8271, P95 80 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02637303
N° MFR54285 PART RESPIRATOR 8271 P95
Prix8.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
54285 PART RESPIRATOR 8271 P95

Respirateur antiparticules 3M™ 8271, P95 80 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI02637303
N° MFR54285 PART RESPIRATOR 8271 P95

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Taille unique, convient à tous

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Norme de filtration
    P95
  • Numéro CUP du fabricant
    50051138542851
  • Approbation du NIOSH
    TC-84A-1166
  • Nombre de sangles
    2
  • Normes respectées
    NIOSH 42 CFR 84
  • Type
    Respirateur jetable à demi-masque
  • CUP_NON
    50051138542851
  • Type de vanne
    Soupape d’expiration

Aperçu

Description du fabricant
54285 PARTIE RESPIRATEUR 8271 P95
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Homologué par le NIOSH pour une efficacité de filtration d’au moins 95 % contre certaines particules à base d’huile et sans huile
  • Les serre-tête tressés aident à fournir une étanchéité confortable et sûre
  • Pince en M qui s’ajuste facilement pour moins de points de pression et un plus grand confort
  • La soupape d’expiration Cool Flow 3M™ aide à réduire l’accumulation de chaleur à l’intérieur du respirateur
  • Le support électret avancé est conçu pour faciliter la respiration
  • Aide à protéger contre certaines particules sans huile
  • Approuvé par le NIOSH P95