Motion
30-495
Ruban à mesurer – Longueur de lame de 16 pi, Largeur de lame de 3/4 po, Couleur de lame jaune, Couleur de carrosserie jaune, Matériau de carrosserie ABS
N° D’ARTICLE MI02650355
N° MFR30-495
Prix12.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruban à mesurer – Longueur de lame de 16 pi, Largeur de lame de 3/4 po, Couleur de lame jaune, Couleur de carrosserie jaune, Matériau de carrosserie ABS
N° D’ARTICLE MI02650355
N° MFR30-495

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    16 pi
  • Largeur de lame
    3/4 po
  • Diplôme
    1/16 po, 1/32 po
  • Poids
    0.45 lb

Détails

  • Action
    Verrouillage
  • Détails supplémentaires
    Marquage central des montants à 19.2 po
  • Revêtement de lame
    Polymère
  • Couleur de la lame
    Jaune
  • Couleur du corps
    Jaune
  • Matériau du corps
    ABS
  • Type de verrouillage
    Bouton
  • Système de mesure
    Impériale
  • Direction de lecture
    De gauche à droite
  • Méthode de rétraction
    Automatique
  • Type d’extrémité de ruban
    Crochet
  • CUP_NON
    076174304954

Aperçu

Description du fabricant
30-495 RÈGLE DE RUBAN ADHÉSIF 3/4 X 16 PI