Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame16 pi
- Largeur de lame1-1/4 po
- Diplôme1/16 po
- Longueur remarquable11 pi
- Poids0.82 lb
Détails
- ActionVerrouillage
- Détails supplémentairesMarquage central des montants à 19.2 po
- Revêtement de lameMylar/Polyester
- Couleur de la lameJaune
- Couleur du corpsNoir, jaune
- Matériau du corpsABS
- Type de verrouillageBouton
- Système de mesureImpériale
- Direction de lectureDe gauche à droite
- Méthode de rétractionAutomatique
- Type d’extrémité de rubanCrochet
- CUP_NON076174337167
Aperçu
- Lame de 11 pi remarquable
- Lame de 1-1/4 po de large pour une lisibilité facile
- Le revêtement BladeArmor de 4-1/2 po maximise la durabilité de la lame
- La pellicule en polyester Mylar® prolonge la durée de vie de la lame entière
- Boîtier en ABS résistant aux chocs avec surmoulage en caoutchouc résistant à une utilisation intensive
- Le verrouillage de la lame vers le haut facilite le verrouillage et le déverrouillage
- Les marques centrales des montants de 16 po et 19.2 po simplifient les travaux d’encadrement
- La prise coussinée offre une tenue confortable et antidérapante
- Crochets multiprises spécialement conçus sur le côté, le dessus ou le dessous pour plus de polyvalence
- Couleur : boîtier noir/jaune, lame jaune