Motion
05671
Fluide de démarrage automobile CRC - Liquide, transparent, aérosol
N° D’ARTICLE MI02663129
N° MFR05671
Prix10.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fluide de démarrage automobile CRC - Liquide, transparent, aérosol
N° D’ARTICLE MI02663129
N° MFR05671

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    94°F
  • Taille/type de conteneur
    Aérosol de 16 onces
  • Point de congélation
    -190°F
  • Durée de conservation
    10
  • Gravité spécifique
    0.7
  • Contenu en COV
    94.5
  • Poids
    1 lb

Détails

  • Apparence
    Liquide transparent
  • Type de fluide automobile
    Fluide de démarrage
  • Type de base
    Éther
  • Couleur
    Transparent
  • Type de contenant
    Aérosol
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Extrêmement inflammable
  • Point d’éclair
    20°F
  • Formulaire
    Liquide
  • Normes de l’industrie respectées
    NFPA 240, RoHS 2002/95/EC
  • Numéro CUP du fabricant
    078254056715
  • Répond aux normes de l’industrie par
    NFPA, NIOSH, OSHA, RoHS
  • Sans danger pour le plastique
    Oui
  • Propulseur
    Dioxyde de carbone
  • Parfum
    Éther
  • Rapport de traitement
    Affection préexistante : Sans objet,Entretien préventif : Sans objet
  • CUP_NON
    078254056715

Aperçu

Description du fabricant
05671 FLUIDE DE DÉMARRAGE AVEC LUBRIFIANT AER11OZ
  • Le lubrifiant du cylindre supérieur minimise l’usure lors des démarrages à froid
  • En vigueur jusqu’à -65°F
  • Pour les moteurs diesel et à essence
  • Conforme aux exigences de carburant ULSD
  • Sans danger pour le plastique