Motion
RUBAN ÉLECTRIQUE EN TISSU DE VERRE 7010348192 3M  69, 1/4 PO X 36 VG, BLANC

3M
7010348192 3M GLASS CLOTH ELECTRICAL TAPE 69, 1/4 IN X 36 YD, WHITE

Ruban électrique en toile de verre 3M™ 69, 1/4 po x 36 vg, blanc
N° D’ARTICLE MI02716777
N° MFR7010348192 3M GLASS CLOTH ELECTRICAL TAPE 69, 1/4 IN X 36 YD, WHITE
Prix24.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010348192 3M GLASS CLOTH ELECTRICAL TAPE 69, 1/4 IN X 36 YD, WHITE

Ruban électrique en toile de verre 3M™ 69, 1/4 po x 36 vg, blanc
N° D’ARTICLE MI02716777
N° MFR7010348192 3M GLASS CLOTH ELECTRICAL TAPE 69, 1/4 IN X 36 YD, WHITE
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
Prix24.95 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00054007273080
  • CUP_NON
    00054007273080

Aperçu

Description du fabricant
7010348192 3M TOILE DE VERRE ÉLECTRIQUE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’adhésif au silicone thermodurcissable offre une adhérence accrue à des températures élevées
  • L’endos en tissu de verre résiste de façon optimale au rétrécissement et à la combustion
  • Utilisé comme revêtement de bobine, ancrage, cerclage, noyau, couche et isolation croisée
  • Imprimable et offre une résistance mécanique élevée et une excellente performance en résistant aux températures élevées
  • Résiste à une plage de température de 0 à 200 °C ( 32 à 392 °F)
  • Homologué UL, Mil-I-19166C, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU