Spécifications
Dimensions
- Longueur de la serviette12-2/5 po
- Largeur de la serviette9-2/5 po
Détails
- CouleurBlanc
- Comprend des fibres recycléesComprend des fibres recyclées
- Numéro CUP du fabricant10036000019800
- Répond aux normes de l’industrie parEPA, EcoLogo, FSC
- Style de pliage d’essuie-toutPliage unique
- Clair ou à motifSimple
- Pli1
- Rouleau ou feuillesFeuilles
- Nombre total d’essuie-mains4375
- CUP_NON10036000019800
Aperçu
- Nouveau format de caisse plus grand pour réduire les déchets d’emballage
- Conforme aux normes de l’EPA avec un minimum de 40 % de fibres recyclées post-consommation et un minimum total de 50 % de fibres recyclées
- Le remplacement idéal pour les plis en C; distribue un à la fois
- Élimine les déchirures et les déchirures, facile à charger
- Couleur : Blanc
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Gants flexibles en nitrile bleu Kimberly-Clark G10Gants flexibles en nitrile bleu Kimberly-Clark G10
Voir la documentation
Gants en nitrile bleu Comfort Plus G10 de Kimberly-ClarkGants en nitrile bleu Comfort Plus G10 de Kimberly-Clark
Voir la documentation
Gants en nitrile bleu Kimberly-Clark G10 2PROGants en nitrile bleu Kimberly-Clark G10 2PRO
Voir la documentation- Système d’essuie-mains WypAll Reach
Système d’essuie-mains WypAll Reach
Voir la documentation