Motion
600T-I
Clé dynamométrique - préréglée, 120 à 600 pi-lb, précision de ±4  %
N° D’ARTICLE MI02719434
N° MFR600T-I
Prix1,145.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé dynamométrique - préréglée, 120 à 600 pi-lb, précision de ±4  %
N° D’ARTICLE MI02719434
N° MFR600T-I
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
Votre prix1,145.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    55 po

Détails

  • Précision
    ±4 %
  • Mode d’emploi
    Dans le sens horaire
  • Caractéristiques
    Avec avertisseur sonore, avec indicateur à cadran
  • Tête à cliquet
    Fixe
  • Mesure de la balance
    Les deux
  • Plage de couple (pi-lb)
    120 à 600 pi-lb
  • Plage de couple (en-lb)
    1440 à 7200 po-lb
  • Plage de couple (N-m)
    163.2 à 816 N-m
  • CUP_NON
    662459262882
  • Type de clé
    Préréglé

Aperçu

Description du fabricant
600T-I CLIQUET PRÉRÉGLÉ DE 100-600 PI-LB DANS