Motion
S20846000
Dégraissant – Contenant aérosol de 18 oz, contient des solvants, parfum fort
N° D’ARTICLE MI02725033
N° MFRS20846000
Prix42.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dégraissant – Contenant aérosol de 18 oz, contient des solvants, parfum fort
N° D’ARTICLE MI02725033
N° MFRS20846000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix42.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    18 oz
  • Contenu en COV
    0.96
  • Poids
    1.45 lb

Détails

  • Application
    Outils pneumatiques, freins, chaînes, embrayages, matrices, moteurs électriques, générateurs, verrous, équipement de manutention, moules, équipement radar, relais, pignons, câble métallique, climatiseurs
  • Capacité
    18 oz
  • Type de nettoyant
    Nettoyants de contact
  • Couleur
    Transparent
  • Concentration
    Prêt à l’emploi
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Caractéristiques et avantages
    • Élimine les coûts d’élimination élevés, est recyclable à 100 % et est sécuritaire pour les environnements de travail et d’usine • Ininflammable, à évaporation rapide • Pénètre instantanément pour éliminer la saleté, l’huile, la graisse et la cire • Augmente la durée de vie des composants électriques en éliminant les matières étrangères qui peuvent causer des temps d’arrêt coûteux
  • Point d’éclair
    199.9 °F
  • Formulaire
    Vaporisateur en aérosol
  • Parfum
    Non parfumé
  • Numéro CUP du fabricant
    075577208463
  • Dilution recommandée
    Prêt à l’emploi
  • Parfum
    Fort
  • Normes respectées
    Inscrit NSF K2
  • Type
    Dégraissant
  • CUP_NON
    075577208463

Aperçu

Description du fabricant
S20846000 SANS FLASH NON CHLORÉ
  • Élimine les coûts d’élimination coûteux, est recyclable à 100 % et est sécuritaire pour les environnements de travail et d’usine
  • Ininflammable, évaporation rapide
  • Pénètre instantanément pour éliminer la saleté, l’huile, la graisse et la cire
  • Augmente la durée de vie des composants électriques en éliminant les matières étrangères qui peuvent causer des temps d’arrêt coûteux
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon