Motion
34-130
Ruban à mesurer – Longueur de lame de 100 pi, Largeur de lame de 3/8 po, Couleur de lame jaune, Couleur de carrosserie jaune, Matériau de carrosserie ABS
N° D’ARTICLE MI02728052
N° MFR34-130
Prix34.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruban à mesurer – Longueur de lame de 100 pi, Largeur de lame de 3/8 po, Couleur de lame jaune, Couleur de carrosserie jaune, Matériau de carrosserie ABS
N° D’ARTICLE MI02728052
N° MFR34-130

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix34.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    100 pi
  • Largeur de lame
    3/8 po
  • Diplôme
    1/8 po
  • Poids
    1.13 lb

Détails

  • Action
    Non verrouillable
  • Détails supplémentaires
    Marquage central des montants à 16 po
  • Revêtement de lame
    Polymère
  • Couleur de la lame
    Jaune
  • Matériau de la lame
    Acier inoxydable
  • Couleur du corps
    Jaune
  • Matériau du corps
    ABS
  • Système de mesure
    Impériale
  • Direction de lecture
    De gauche à droite
  • Méthode de rétraction
    Rembobinage rapide
  • Type d’extrémité de ruban
    Crochet
  • CUP_NON
    076174341300

Aperçu

Description du fabricant
MESURE MAXIMALE DE RUBAN ADHÉSIF 34-130 100 PI
  • Entraînement à engrenages 3-to-1 pour des rembobinages rapides
  • Le boîtier en ABS résistant aux chocs résiste aux conditions difficiles
  • La prise antidérapante en caoutchouc assure une tenue solide
  • Crochet d’extrémité pliable Tru-Zero pour des mesures précises
  • La cage à rouleaux en acier empêche le boîtier d’être coupé par la lame pendant la rétraction
  • Lame large conçue pour durer
  • Diplômes : 8ths
  • Couleur : boîtier noir/jaune, lame jaune