Motion
6980160UP

FENNER DRIVES
6980160UP

Bague sans clé de serrage d’écrou de collier - Série Trantorque Mini, 0.7500 po DI, 1.5000 po DE, 1.8125 po LTB
N° D’ARTICLE MI02746223
N° MFR6980160UP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FENNER DRIVES
6980160UP

Bague sans clé de serrage d’écrou de collier - Série Trantorque Mini, 0.7500 po DI, 1.5000 po DE, 1.8125 po LTB
N° D’ARTICLE MI02746223
N° MFR6980160UP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Pression de contact du moyeu
    +8580 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.8125 po
  • Poussée transmise maximale
    3336 lb
  • Longueur montable
    11/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.5000 po
  • Longueur totale
    1-13/16 po
  • Pression de contact de l’arbre
    +17160 psi
  • Poids
    0.56 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Type de bague sans clé
    Serrage de l’écrou du collier
  • Numéro CUP du fabricant
    662345125567
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    104 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    Mini Trantorque
  • Force axiale transmissible
    3484 lb
  • CUP_NON
    662345016919

Aperçu

Description du fabricant
6980160X TRANTORQUE