Motion
C200M-220x285
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C200 , DI 220 mm, DE 11.2200 po, 2.2050 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771595
N° MFRC200M-220x285
Prix1,734.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C200 , DI 220 mm, DE 11.2200 po, 2.2050 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771595
N° MFRC200M-220x285
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
Prix1,734.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M16
  • Diamètre à l’alésage
    220 mm
  • Pression de contact du moyeu
    +22544 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.2050 po
  • Poussée transmise maximale
    187719 lbf
  • Longueur montable
    1.969 po
  • Extérieur Diamètre  
    11.2200 po
  • Longueur totale
    2.835 po
  • Taille de la vis
    M16x50
  • Pression de contact de l’arbre
    +29205 psi
  • Poids
    25.301833 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Couple d’installation
    218 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861087572
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    67746 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    26
  • Nombre de cônes
    2
  • Série
    C200
  • Force axiale transmissible
    187719 lbf
  • CUP_NON
    044861087572

Aperçu

Description du fabricant
C200M-220X285 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Double embout
  • Conception sans autocentrage
  • À utiliser dans les composants enfouis au comptoir
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation