Motion
C733M-140
Disque rétractable sans clé pour service standard - Alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 230 mm, longueur de 2.5790 po, acier
N° D’ARTICLE MI02771712
N° MFRC733M-140
Prix1,449.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque rétractable sans clé pour service standard - Alésage de 140 mm, diamètre extérieur de 230 mm, longueur de 2.5790 po, acier
N° D’ARTICLE MI02771712
N° MFRC733M-140

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,449.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Accouplement Longueur  
    2.5790 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.2830 po
  • Extérieur Diamètre  
    230 mm
  • Longueur de vis
    45 mm
  • Taille du filetage
    M12
  • Poids
    23 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861084434
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    117264 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    10
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C733
  • CUP_NON
    044861084434

Aperçu

Description du fabricant
C733M-140 DISQUE RÉTRACTABLE
  • Disque rétractable à usage standard
  • Dispositif de serrage externe