Motion
C170E-193
Bague sans clé à vis de fixation - série C170 , DI 1.9375 po, D.E 2.5591 po, 2.7560 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771770
N° MFRC170E-193
Prix372.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé à vis de fixation - série C170 , DI 1.9375 po, D.E 2.5591 po, 2.7560 po LTB
N° D’ARTICLE MI02771770
N° MFRC170E-193

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix372.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M8 x 22
  • Diamètre à l’alésage
    1.9375 po
  • Pression de contact du moyeu
    +10836 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.7560 po
  • Poussée transmise maximale
    18521 lbf
  • Longueur montable
    2.441 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.5591 po
  • Longueur totale
    3.071 po
  • Taille de la vis
    M8x22
  • Pression de contact de l’arbre
    +14312 psi
  • Poids
    3.1 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    30 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861077849
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    30 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    8
  • Nombre de cônes
    1
  • Série
    C170
  • Force axiale transmissible
    18521 lbf
  • CUP_NON
    044861077849

Aperçu

Description du fabricant
C170E-193 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cale unique
  • Conception à centrage automatique avec bride de montage
  • Pour utilisation dans les composants à passage traversant avec un pas plus petit/diamètres extérieurs
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation