Motion
C405M-30x55
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 55 mm, longueur de 1.8110 po, acier
N° D’ARTICLE MI02771869
N° MFRC405M-30x55
Prix203.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 55 mm, longueur de 1.8110 po, acier
N° D’ARTICLE MI02771869
N° MFRC405M-30x55
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
Prix203.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Accouplement Longueur  
    1.8110 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.5750 po
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Longueur de vis
    35 mm
  • Taille du filetage
    M6 x 35
  • Poids
    1.051248 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861076774
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    740 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    6
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C405
  • CUP_NON
    044861076774

Aperçu

Description du fabricant
C405M-30X55 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cône large et peu profond
  • Conception à centrage automatique
  • Pour une utilisation dans les composants à passage traversant avec les exigences de couple et/ou de cintrage les plus élevées
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon