Motion
8080-A
Enrouleur de tuyau pour graisse haute pression - Comprend un tuyau de 3/8 po x 80 pi, 6000 psi, rouge, entrée femelle 3/8 NPT -
N° D’ARTICLE MI02857992
N° MFR8080-A
Prix2,821.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Enrouleur de tuyau pour graisse haute pression - Comprend un tuyau de 3/8 po x 80 pi, 6000 psi, rouge, entrée femelle 3/8 NPT -
N° D’ARTICLE MI02857992
N° MFR8080-A
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
Prix2,821.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/8 po
  • Longueur du tuyau
    80 pi
  • Poids
    150.00 lb

Détails

  • Application
    Graisse
  • Mot-clé de description
    Tuyau de 3/8 po x 80 pi
  • Sortie de tuyau
    1/4 NPT - Femme
  • Application de pression
    Graisse haute pression
  • Pression nominale
    6000 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    3/8 NPT - Femme
  • CUP_NON
    098468321027

Aperçu

Description du fabricant
ENROULEUR À DEUX TIGES 8080-A HP 80 PI