Motion
02000 FEUILLE 9X11 600A  413Q PAPIER HUMIDE OU SEC 50/250

3M
02000 SHEET 9X11 600A 413Q WET OR DRY PAPER 50/250

3M™ Feuille abrasive Wetordry . 413Q, 02000, 600, 9 po x 11 po, 50 feuilles par carton, 5 boîtes par caisse
N° D’ARTICLE MI02907344
N° MFR02000 SHEET 9X11 600A 413Q WET OR DRY PAPER 50/250
Prix2.69 $/ch
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
02000 SHEET 9X11 600A 413Q WET OR DRY PAPER 50/250

3M™ Feuille abrasive Wetordry . 413Q, 02000, 600, 9 po x 11 po, 50 feuilles par carton, 5 boîtes par caisse
N° D’ARTICLE MI02907344
N° MFR02000 SHEET 9X11 600A 413Q WET OR DRY PAPER 50/250

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.69 $/ch

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    A
  • Longueur totale
    11 po
  • Largeur totale
    9 po
  • Longueur de la feuille
    11 po
  • Largeur de feuille
    9 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ponçage
  • Matériau de support
    Papier
  • Numéro de grain
    600
  • Numéro de stock du fabricant
    7000148223
  • Numéro CUP du fabricant
    00051144020003
  • Nombre de feuilles
    50
  • CUP_NON
    00051144020003

Aperçu

Description du fabricant
02000 FEUILLE 9X11 600A 413Q HUMIDE OU SEC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le minéral de carbure de silicium offre une coupe agressive et une finition fine et uniforme
  • L’endos en papier léger de poids A offre une excellente flexibilité dans les applications pratiques
  • La liaison de résine résiste à la détérioration causée par la chaleur, prolongeant la durée de vie du chiffon abrasif
  • Le matériau imperméable permet de retirer facilement les débris
  • Peut être facilement coupé et plié pour s’adapter à n’importe quel outil à main ou crevasse de pièce
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon