Spécifications
Dimensions
- Profondeur5.8 po
- Hauteur13.1 po
- Largeur20-2/5 po
Détails
- Conformité AdaConforme ADA
- Fini de couleur du distributeurFumée
- Numéro CUP du fabricant10036000095514
- Style de montageMontage mural
- Distributeur de papier en rouleau ou en feuilleRouleau
- Type de rouleau de papier hygiéniqueJumbo avec centre
- CUP_NON10036000095514
Aperçu
- Peut être utilisé avec deux rouleaux JRT Junior ou un rouleau JRT® Senior et un rouleau compact
- Un mécanisme facile à utiliser s’ajuste pour répondre aux besoins du client
- Peut être utilisé avec ou sans clé
- Lorsqu’elle est installée correctement, cette distributrice répond aux normes de l’ADA pour une conception accessible, 28CFR partie 36 (1994), les règles locales peuvent varier
- Couleur : gris fumée
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Gants flexibles en nitrile bleu Kimberly-Clark G10Gants flexibles en nitrile bleu Kimberly-Clark G10
Voir la documentation
Gants en nitrile bleu Comfort Plus G10 de Kimberly-ClarkGants en nitrile bleu Comfort Plus G10 de Kimberly-Clark
Voir la documentation
Gants en nitrile bleu Kimberly-Clark G10 2PROGants en nitrile bleu Kimberly-Clark G10 2PRO
Voir la documentation- Système d’essuie-mains WypAll Reach
Système d’essuie-mains WypAll Reach
Voir la documentation