Spécifications
Dimensions
- Raccord fileté d'entrée d'air1/4 NPTF femelle
Détails
- ApplicationMachines à usage intensif, industrie de l’impression, coupe de métaux, formage de métaux, travail et traitement du bois
- Débit0.06 po3/cycle
- ComprendJoint torique
- Type de lubrificationGraisse, huile
- Pression de fonctionnement maximale200 psi
- Matériau de la pompeAcier/Acier inoxydable/Nylon
- Rapport de pompe18:1
- Type de pompePompe pneumatique