Motion
61052
Lampe frontale Septor - ampoule À DEL, non rechargeable, taille de pile AAA, puissance lumineuse maximale : 70 lm, couleur de lampe : jaune, nombre de piles : 3
N° D’ARTICLE MI02951332
N° MFR61052
Prix61.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe frontale Septor - ampoule À DEL, non rechargeable, taille de pile AAA, puissance lumineuse maximale : 70 lm, couleur de lampe : jaune, nombre de piles : 3
N° D’ARTICLE MI02951332
N° MFR61052

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix61.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    AAA
  • Diamètre/largeur du corps
    2.55 po
  • Diamètre/largeur de la tête
    1.86 po

Détails

  • Piles incluses
    Piles incluses
  • Chimie de la batterie
    Piles alcalines
  • Couleur du corps
    Jaune
  • Matériau du corps
    Plastique
  • Type de matériau de carrosserie
    Plastique
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    11 (DEL verte) cd, 4 (DEL verte) cd
  • Sortie lumineuse complète
    25 (3 DEL) lm, 50 (7 DEL) lm, 9 (1 DEL) lm
  • Caractéristiques de conception
    Tête pivotante
  • Caractéristiques et avantages
    • 120 lumens d’un faisceau d'inondation pour travaux rapprochés • DEL 100,000-hour durée de vie 5 mm • Sept lentilles en polycarbonate incassables • L'interrupteur à bouton-poussoir se séquence à travers une DEL, trois DEL, sept voyants DEL et éteints • Le voyant DEL rouge de la batterie clignote lorsque la tension de la batterie est faible et que les batteries sont près de la fin de leur durée de vie utile – la DEL est située dans le réflecteur entre le marquage « Low Batt » et fonctionne lorsque la lumière est sous tension • Homologué IPX4 pour un fonctionnement résistant à l’eau • Testé contre les chocs de deux mètres • Tête inclinable 90° • Classe 1, Homologué Division 2 • Sangle de casque de sécurité élastique et en caoutchouc incluse • Trois piles alcalines AAA
  • Matériau du serre-tête
    Élastique
  • Angle de pivot de tête
    90 °
  • Type de fixation de phare
    Fixation pour casque de sécurité, sangle horizontale
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Sortie lumineuse maximale
    70 lm
  • Durée d’exécution maximale
    150 h
  • Nombre de piles
    3
  • Nombre de DEL
    7
  • Nombre de modes d’éclairage
    3
  • Lampe de poche rechargeable
    Non rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’eau
  • Normes respectées
    CE
  • Type
    Phare
  • CUP_NON
    080926610521

Aperçu

Description du fabricant
PHARE À SEPTOR 61052 - JAUNE
  • 120 lumens d’un faisceau d’inondation souple pour un travail de près
  • DEL 100,000-hour durée de vie 5 mm
  • Sept lentilles incassables en polycarbonate
  • L’interrupteur à bouton-poussoir passe par une DEL, trois DEL, sept DEL et éteint
  • L’indicateur DEL rouge de batterie faible clignote lorsque la tension de la batterie est faible et que les batteries sont près de la fin de leur durée de vie utile – la DEL est située dans le réflecteur entre le marquage « Faible batterie » et fonctionne lorsque la lumière est sous tension
  • Homologué IPX4 pour un fonctionnement résistant à l’eau
  • Résistance aux chocs de deux mètres testée
  • Tête inclinable 90°
  • Classe 1, Division 2
  • Sangle de casque de sécurité élastique et en caoutchouc incluse
  • Trois piles alcalines AAA