Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieAAA
- Hauteur3.69 po
- Taille standard du bloc-batterie4
- Largeur0.61 po
Détails
- Chimie de la batterieDisulfure de lithium-fer
- Type de batterieBatterie jetable
- Tension de la batterie1.5
- Pays d’origineSG
- Caractéristiques et avantages• Paquet de 4 piles AA au lithium Energizer Ultimate • Les piles AA Energizer Ultimate Lithium sont les piles AA les plus durables au monde • Performance supérieure à des températures extrêmes allant de -40 °F à 140 °F pour une utilisation fiable en toutes saisons • Ces piles doubles A sont des piles étanches, garanties selon l’utilisation standard • Les piles domestiques légères durent jusqu’à 20 ans lorsqu’elles sont entreposées • Utilisez dans des articles de haute technologie, comme des appareils photo numériques ou des manettes de jeu, et des articles ménagers comme des détecteurs de fumée, des jouets et des jeux • Ayez confiance en sachant que vous avez la puissance et la protection au lithium longue durée que vous attendez d’Ener Energizer
- Quantité du colis4
- Rechargeable ou jetableJetable
Aperçu
- Paquet de 4 piles au lithium AA Energizer Ultimate
- Les piles Energizer Ultimate Lithium AA sont les piles AA les plus durables au monde
- Des performances supérieures dans des températures extrêmes de -40 °F à 140 °F assurent une utilisation fiable en toutes saisons
- Ces piles doubles A sont des piles étanches, garanties selon l’utilisation standard
- Les batteries domestiques légères durent jusqu’à 20 ans lorsqu’elles sont entreposées
- Utiliser dans des articles de haute technologie, comme des appareils photo numériques ou des contrôleurs de jeu, et des articles ménagers comme des détecteurs de fumée, des jouets et des jeux
- Soyez confiant en sachant que vous bénéficiez de la puissance et de la protection au lithium durables que vous attendez d’Energizer