Motion
J1232HASD

PROTO TOOLS
J1232HASD

Combination Wrench - Imperial, Chrome, 1 in Box End Wrench Size, 1 in Open End Wrench Size, 14 in
N° D’ARTICLE MI02984566
N° MFRJ1232HASD
Prix63.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J1232HASD

Combination Wrench - Imperial, Chrome, 1 in Box End Wrench Size, 1 in Open End Wrench Size, 14 in
N° D’ARTICLE MI02984566
N° MFRJ1232HASD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix63.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    37/64 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    1-13/32 po
  • Clé à fourche Taille  
    1 po
  • Angle de tête
    Droit
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    13/32 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    2-1/64 po
  • Clé à fourche Taille  
    1 po
  • Global Longueur  
    14 po
  • Poids
    1.16 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Système de mesure
    Impériale
  • Forme de douille
    6 PT
  • CUP_NON
    662679073466

Aperçu

Description du fabricant
J1232HASD WR COMBINAISON 2.5 CM