Motion
J1077M
Clé standard - métrique, taille de clé 27 x 30 mm, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02986280
N° MFRJ1077M
Prix73.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé standard - métrique, taille de clé 27 x 30 mm, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02986280
N° MFRJ1077M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix73.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Décalage
  • Largeur de la tête extérieure
    1-43/64 x 1-33/64 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    15-59/64 po
  • Poids
    1.57 lb
  • Taille de la clé
    27  x 30 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Poli
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Clé à cliquet
    Clé à cliquet non incluse
  • Pointes de support
    12 PT
  • CUP_NON
    662679062262
  • Type de clé
    Clé standard pour boîte

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE J1077M WR 27 X 30MM 12 PT