Motion
J1200GHASD

PROTO TOOLS
J1200GHASD

Jeu de clés combinées - 10 pièces, type  : clés combinées, finition en chrome poli, style de poignée plate
N° D’ARTICLE MI02988008
N° MFRJ1200GHASD
Prix347.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J1200GHASD

Jeu de clés combinées - 10 pièces, type  : clés combinées, finition en chrome poli, style de poignée plate
N° D’ARTICLE MI02988008
N° MFRJ1200GHASD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix347.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Droit
  • Longueur totale
    10-1/4 po, 11 po, 11-7/8 po, 12-1/2 po, 13-1/4 po, 14 po, 7 po, 8 po, 8-7/8 po, 9-1/2 po
  • Poids
    6.36 lb
  • Tailles des clés
    1 po, 1/2 po, 11/16 po, 13/16 po, 15/16 po, 3/4 po, 5/8 po, 7/16 po, 7/8 po, 9/16 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant au glissement
  • Revêtement de finition
    Chrome poli
  • Style de poignée
    Plat
  • Accessoires inclus
    Rouleau d’outils
  • Matériel
    Acier
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de pièces
    10
  • CUP_NON
    662679073077
  • Type d’ensemble de clés
    Combinaison

Aperçu

Description du fabricant
J1200GHASD ENSEMBLE WR COMB 10PC 6PT
  • Le fini satiné offre une résistance à la corrosion et une prise antidérapante
  • L’extrémité de la boîte à 6 pointes permet une grande clé à la zone de contact de la fixation, ce qui aide à prévenir l’arrondissement de la fixation
  • Conception antidérapante (ASD) à bout ouvert : les rainures de verrouillage brevetées aident à empêcher la clé de glisser hors de la fixation lors du virage. Les surfaces arquées sont conçues pour répartir les forces de contact sur une plus grande zone. Les charges sont maintenues à l’écart des coins de la fixation, ce qui aide à prévenir l’arrondissement de la fixation.
  • Les extrémités de la boîte intègrent le système TorquePlus.
  • Les clés TorquePlus de Proto® sont idéales pour une utilisation sur les fixations tenaces ou endommagées, ainsi que sur les fixations faites de matériaux souples
  • La conception TorquePlus de la TAILLE est une configuration d'entraînement haute performance qui permet un engagement rapide et facile de la clé sur les méplats des fixations, et non sur les coins
  • La configuration de TorquePlus s’appuie sur une conception en coin, déplaçant la zone de contact et la contrainte loin des coins des fixations et répartissant les contraintes de contact sur une grande zone de l’extrémité de la boîte, minimisant ainsi le glissement
  • La conception interne de TorquePlus de la râpe minimise l’arrondissement des fixations, aide à prolonger la durée de vie des fixations et permet à l’utilisateur de tourner plus facilement les fixations usées, arrondies ou rouillées
  • Contient : J1214HASD, J1216HASD, J1218HASD, J1220HASD, J1222HASD, J1224HASD, J1226HASD, J1228HASD, J1230HASD, J1232HASD