Motion
J6169NMF

PROTO TOOLS
J6169NMF

Clé dynamométrique - cadran, 1/4 po. entraînement, 1.5 à 7.5 pi-lb, précision de ±4  %
N° D’ARTICLE MI02988989
N° MFRJ6169NMF
Prix402.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J6169NMF

Clé dynamométrique - cadran, 1/4 po. entraînement, 1.5 à 7.5 pi-lb, précision de ±4  %
N° D’ARTICLE MI02988989
N° MFRJ6169NMF

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix402.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Longueur totale
    10 po
  • Poids
    1.96 lb

Détails

  • Précision
    ±4 %
  • Mode d’emploi
    Les deux
  • Caractéristiques
    Avec indicateur à cadran
  • Matériel
    Acier
  • Tête à cliquet
    Fixe
  • Gradations de l’échelle
    0.2 N-m
  • Mesure de la balance
    Les deux
  • Plage de couple (pi-lb)
    1.5 à 7.5 pi-lb
  • Plage de couple (en-lb)
    18 à 90 po-lb
  • Plage de couple (N-m)
    2 à 10.2 N-m
  • Certification de traçabilité incluse
    NIST
  • CUP_NON
    662679135461
  • Type de clé
    Composer

Aperçu

Description du fabricant
J6169NMF COUPLE WR CADRAN 1/4DR 10