Motion
84-111
Pince à joint réglable à rainure et languette - Mâchoire dentelée, poignée résistante à l’huile, 12 po OAL, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02990057
N° MFR84-111
Prix22.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince à joint réglable à rainure et languette - Mâchoire dentelée, poignée résistante à l’huile, 12 po OAL, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02990057
N° MFR84-111
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
Votre prix22.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12-5/8 po
  • Ouverture maximale de la mâchoire
    2-1/10 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Poids
    1.45 lb

Détails

  • Type d’ajustement
    Languette et rainure
  • Style de poignée
    Résistant à l’huile
  • Comprend un coupe-câble
    Coupe-câble non inclus
  • Comprend un dénudeur de fils
    Dénudeur de fils non inclus
  • Capacité de la mâchoire
    2-1/16 po;52 mm
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de postes
    8
  • CUP_NON
    076174841114

Aperçu

Description du fabricant
84-111 PINCES À JOINT CANNELÉ 12"