Motion
J1191M-A

PROTO TOOLS
J1191M-A

Clé à cliquet - métrique, taille de clé 7 x 8 mm, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02990200
N° MFRJ1191M-A
Prix19.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J1191M-A

Clé à cliquet - métrique, taille de clé 7 x 8 mm, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02990200
N° MFRJ1191M-A
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
Votre prix19.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    3/8 x 3/8 po / 253 x 254 mm
  • Largeur de la tête extérieure
    19/32 x 43/64 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    4-1/2 po
  • Poids
    0.12 lb
  • Taille de la clé
    7  x 8 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Poli
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Clé à cliquet
    Clé à cliquet incluse
  • Pointes de support
    6 PT
  • CUP_NON
    662679062613
  • Type de clé
    Clé à cliquet

Aperçu

Description du fabricant
J1191M-A WR BOÎTE RAT 7MM X 8MM 6 PT