Motion
84-105
Wire Cutter - 6 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI02995722
N° MFR84-105
Prix16.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Wire Cutter - 6 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI02995722
N° MFR84-105

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    55/64 po
  • Largeur de la mâchoire
    51/64 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Poids
    0.46 lb

Détails

  • Application
    Fil dur, fil souple
  • Fini de lame
    Laqué
  • Couleur
    Noir, jaune
  • Type de coupe
    Diagonale
  • Description
    Pince diagonale 6.0000 po
  • Poignée ergonomique
    Poignée non ergonomique
  • Couleur de la poignée
    Noir, jaune
  • Matériau de la poignée
    Acier
  • Style de poignée
    Poignée trempée
  • Type de poignée
    Poignée trempée
  • Matériel
    Acier
  • Réaffûté
    Ne peut pas être réaffûté
  • CUP_NON
    076174841053

Aperçu

Description du fabricant
84-105 PINCES COUPANTES DIAGONALES 6"