Motion
85-425
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure impériale, sans impact, 12 pointes de douille PT, 1/2 po taille d’entraînement, style à arbre droit standard, nombre de douilles : 15 PC
N° D’ARTICLE MI03001477
N° MFR85-425
Prix91.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure impériale, sans impact, 12 pointes de douille PT, 1/2 po taille d’entraînement, style à arbre droit standard, nombre de douilles : 15 PC
N° D’ARTICLE MI03001477
N° MFR85-425

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix91.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Tailles de douille
    1 po, 1-1/16 po, 1-1/4 po, 1-1/8 po, 1/2 po, 11/16 po, 13/16 po, 15/16 po, 3/4 po, 3/8 po, 5/8 po, 7/16 po, 7/8 po, 9/16 po

Détails

  • Type de bit
    Combinaison
  • Revêtement de finition
    Argent
  • Accessoires inclus
    Boîtier moulé par soufflage
  • Matériel
    Acier
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de pièces
    17
  • Nombre de douilles
    15 PC
  • Style d’arbre
    Droit standard
  • Pointes de support
    12 PT
  • Type de jeu de douilles
    Non touché
  • CUP_NON
    076174403732

Aperçu

Description du fabricant
85-425 SET DR SKT 1/2 DR 12 PT SAE 17 P
  • Les outils d’entraînement Stanley® sont forgés à partir d’acier de haute qualité et finis en nickel chromé hautement poli.
  • Les poignées à cliquet sélectionnées sont de conception ergonomique et sont dotées d’un mécanisme d’interrupteur inverse à pouce facile à utiliser.
  • Les douilles et les barres d’extension restent verrouillées sur le variateur jusqu’à ce qu’elles soient désengagées avec un bouton de dégagement rapide à profil bas facile d’accès.