Motion
89-863
Pince Lineman - 1-5/16 po de longueur de mâchoire, 7-5/8 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI03001487
N° MFR89-863
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince Lineman - 1-5/16 po de longueur de mâchoire, 7-5/8 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI03001487
N° MFR89-863
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    1-5/16 po
  • Épaisseur de la mâchoire
    1 po
  • Largeur de la mâchoire
    1/2 po
  • Longueur totale
    7-5/8 po
  • Poids
    0.63 lb

Détails

  • Style de poignée
    Prise antidérapante
  • Effet de levier élevé
    Effet de levier élevé
  • Comprend un dénudeur de fils
    Dénudeur de fils non inclus
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Matériel
    Acier allié

Aperçu

Description du fabricant
89-863 PINCES POUR ARTISAN DE LIGNES MAXSTEEL 7.5