Motion
89-865
Pinces universelles FatMax - longueur de mâchoire : 1-9/16 po, longueur hors tout: 9-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03001489
N° MFR89-865
Prix28.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pinces universelles FatMax - longueur de mâchoire : 1-9/16 po, longueur hors tout: 9-1/2 po
N° D’ARTICLE MI03001489
N° MFR89-865

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix28.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    1-9/16 po
  • Épaisseur de la mâchoire
    1-3/16 po
  • Largeur de la mâchoire
    1/2 po
  • Longueur totale
    9-1/2 po
  • Poids
    1.03 lb

Détails

  • Style de poignée
    Prise antidérapante
  • Effet de levier élevé
    Effet de levier élevé
  • Comprend un dénudeur de fils
    Dénudeur de fils non inclus
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Matériel
    Acier allié
  • CUP_NON
    076174898651

Aperçu

Description du fabricant
89-865 PINCES POUR ARTISAN DE LIGNES MAXSTEEL 9.5