Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame12 po
- Longueur17 po
- Longueur totale17 po
- Dents par pouce24
- Profondeur de la gorge4 po
Détails
- DemandesMétal
- Matériau de la lameAcier
- Lame(s) inclusesAcier au carbone 12 po (18 TPI)
- Rangement de lame intégréStockage non intégré
- CouleurGris
- Matériau du cadrePolymère/âme en acier résistant aux chocs
- Style de cadreService standard
- Style de poignéePrise confortable antidérapante
- Types de produitsScie à métaux réglable
- Équipement de sécurité recommandéLunettes de sécurité
- Réglage de la tensionTension réglable
Aperçu
- Levier facile à ouvrir pour un changement de lame rapide et facile
- Nez incliné pour un accès dans des endroits étroits et difficiles d’accès
- Lame haute tension pour des coupes droites et précises
- Poignée antidérapante de conception ergonomique
- 216 Nombre de dents
- 5 in Handle Length
- Sans clé