Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face1-3/16 po
- Longueur de tête5-1/4 po
- Poids de la tête16 oz
- Longueur totale13 po
- Poids1.83 lb
Détails
- Type de griffeCourbe
- Style de visageLisse
- Style de poignéeGraphite avec prise confortable
- Matériau de la têteAcier
- Non magnétiqueMagnétique
- Non étincelantPas d’étincelles
- CUP_NON076174515053
- Résistance aux vibrationsAnti-vibration
Aperçu
- Face de gâche 70 % plus grande que les marteaux traditionnels pour une précision de gâche améliorée
- Le noyau en graphite gainé ajoute de la résistance et de la durabilité à la poignée, réduit les vibrations et procure la sensation du bois
- La protection contre les coups excessifs aide à prévenir les dommages à la poignée
- Le trempage exclusif de la jante réduit les incidences d’écaillage ou d’écaillage
- La prise ergonomique confortable comprend une surface côtelée et une extrémité évasée pour fournir une prise ferme et aider à réduire le glissement