Motion
85-388
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure impériale, sans impact, 6 pointes de douille PT, 1/4 po taille d’entraînement, profondeur standard, style à tige droite standard, nombre de douilles : 9 PC
N° D’ARTICLE MI03003531
N° MFR85-388
Prix44.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de douilles sans impact - Système de mesure impériale, sans impact, 6 pointes de douille PT, 1/4 po taille d’entraînement, profondeur standard, style à tige droite standard, nombre de douilles : 9 PC
N° D’ARTICLE MI03003531
N° MFR85-388

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix44.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Tailles de douille
    1/2 po, 1/4 po, 11/32 po, 3/16 po, 3/8 po, 5/16 po, 7/16 po, 7/32 po, 9/32 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Accessoires inclus
    Boîtier moulé par soufflage
  • Matériel
    Acier
  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de pièces
    21
  • Nombre de douilles
    9 PC
  • Style d’arbre
    Profond standard, droit standard
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de jeu de douilles
    Non touché
  • CUP_NON
    076174403688

Aperçu

Description du fabricant
85-388 SET DR SKT 1/4 DR 6 PT STANDARD + DEE
  • Les outils d’entraînement Stanley® sont forgés à partir d’acier de haute qualité et finis en nickel chromé ou noir chromé hautement poli.
  • Les poignées à cliquet sélectionnées sont de conception ergonomique et sont dotées d’un mécanisme d’interrupteur inverse à pouce facile à utiliser.
  • Les douilles et les barres d’extension restent verrouillées sur le variateur jusqu’à ce qu’elles soient désengagées avec un bouton de dégagement rapide à profil bas facile d’accès.