Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

METABO CORP
WE 15-150 Quick

Meuleuse d’angle rapide 600464420 - Avec cordon, 8000 tr/min, 12.2 A, 6 po / 254 mm, taille de disque max.
N° D’ARTICLE MI03004780
N° MFRWE 15-150 Quick

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille maximale du disque
    6 po
  • Longueur totale
    12-1/4 po
  • Arbre Taille  
    5/8-11 po
  • Poids de l’outil
    6.1 lb
  • Poids
    7.10 lb

Détails

  • Intensité
    12.2 A
  • Style de poignée
    Angle droit
  • Comprend
    Garde-roue
  • Commutateur verrouillé ou non verrouillé
    Interrupteur de verrouillage
  • Vitesse maximale
    8000 tr/min
  • Puissance nominale
    1400 W
  • Source d’alimentation
    Avec cordon

Aperçu

Description du fabricant
600464420 NOUS 15-150 MEULEUSE À ANGLE RAPIDE
  • Moteur longue durée
  • Verrouillage de la broche
  • Poignée latérale antivibrations (trois positions)
  • Protection anti-éclatement avec sept arrêts