Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée6-3/8 po
- Dégagement à la tête11-1/8 po
- Taille de l’ouverture du crochet1.0000 po
- Tirer pour soulever la pleine charge78 lb
- Élévateur standard10 pi
Détails
- Détails supplémentairesLe mini palan à levier à cliquet CM Series 63 est le palan à levier à cliquet le plus compact et le plus confortable sur le marché. Ils fonctionnent comme les modèles de palan à levier plus grands.
- Matériau du corpsAcier
- Matériau de la chaîneAcier
- Cote de service du palan6.3800 po
- Matériau du crochetAcier forgé
- Type de palan à levierChaîne
- Distance de levage maximale10 pi
- Reeving1
- Série603
- CUP_NON043927602162
- Capacité de poids1/2 tonnes
Aperçu
- La chaîne de levage plaquée est standard
- Frein de charge de type Weston
- Poignée en caoutchouc pour un confort et une sécurité accrus
- Conception légère pour une portabilité facile permettant une utilisation dans des conditions confinées avec une seule main
- Crochets supérieurs et inférieurs forgés avec verrous standard
- Cadre, carter d’engrenage et couvercle entièrement en acier résistants aux chocs
- Chaîne de levage en alliage d’acier trempé de type maillon pour plus de résistance et une longue durée d’usure
- La fonction de roue libre permet de fixer rapidement la charge
- Valeur métrique