Motion
605256-01
Vis - À utiliser avec : 1170/-80/-87, 1180-1, 258, 2874B, 5070/-991, 5070K, 7224/-254/-277, 7254-04, D21720-B3, DC720KA, DCD775B
N° D’ARTICLE MI03076920
N° MFR605256-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis - À utiliser avec : 1170/-80/-87, 1180-1, 258, 2874B, 5070/-991, 5070K, 7224/-254/-277, 7254-04, D21720-B3, DC720KA, DCD775B
N° D’ARTICLE MI03076920
N° MFR605256-01
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type d’accessoire
    Vis
  • À utiliser avec
    1170/-80/-87, 1180-1, 258, 2874B, 5070/-991, 5070K, 7224/-254/-277, 7254-04, D21720-B3, DC720KA, DCD775B

Aperçu

Description du fabricant
605256-01 VIS