Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame4 po
- Largeur de lame1/4 po
- Longueur totale8-11/32 po
- Taille de la buse1/4 po
Détails
- Matériau de la lameAcier
- Forme de lameCarré
- Type de lameCarré
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionChrome
- Style de poignéePoignée coussinée
- Code d’harmonisation8205400000
- Style d’embout spécialiséClé de voûte
- Style de buseSpécialité
- CUP_NON092644850028
Aperçu
- Tige carrée robuste pour les virages assistés par clé
- Conçu pour les utilisations les plus exigeantes
- Poignée Cushion-Grip pour un couple et un confort accrus et plaquée chrome de première qualité pour une sensation lisse et une résistance à la corrosion
- Les brides internes à l’intérieur de la poignée offrent un ancrage solide et résistant aux torsions
- Fabriqué aux États-Unis
- Arbres spéciaux traités thermiquement
- Pointe usinée avec précision pour un ajustement précis
- Satisfait ou dépasse les spécifications ASME/ANSI applicables
- Tip-Ident® identifie rapidement le type de tournevis et son orientation