Motion
66144
Ciseau à froid - 3/4 po de largeur de coupe, 7.5000 po OAL
N° D’ARTICLE MI03089981
N° MFR66144
Prix17.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ciseau à froid - 3/4 po de largeur de coupe, 7.5000 po OAL
N° D’ARTICLE MI03089981
N° MFR66144
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
Votre prix17.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de lame
    3/4 po, 19 mm
  • Largeur de coupe
    3/4 po
  • Longueur totale
    7.5000 po
  • Poids
    9.6 oz

Détails

  • Type de ciseau
    Froid

Aperçu

Description du fabricant
66144 CISEAUX FROID 3/4 X 7-1/2
  • Le ciseau à froid coupe, forme et élimine le métal
  • Largeur de lame : 3/4-Inch
  • Fini noir résistant à la corrosion
  • Acier à haute teneur en carbone traité thermiquement pour la dureté et la durabilité nécessaires
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Longueur totale : 7-1/2 po
  • Poids : 0.60 livres