Spécifications
Dimensions
- Largeur de lame7/8 po
- Largeur de coupe7/8 po
- Longueur totale8.0000 po
- Poids13.6 oz
Détails
- Type de ciseauFroid
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Comprend un protège-mainProtège-main non inclus
- MatérielAcier allié
- CUP_NON092644661457
Aperçu
- Le ciseau à froid coupe, forme et élimine le métal
- Largeur de lame : 7/8-Inch
- Acier à haute teneur en carbone traité thermiquement pour la dureté et la durabilité nécessaires
- Fini noir résistant à la corrosion
- Fabriqué aux États-Unis
- Longueur totale : 8-Inch
- Poids : 0.85 livres