Motion
66253021633

NORTON ABRASIVES
66253021633

Roue à moyeu déporté Norzon Plus - Type 27, diamètre de roue de 9 po, épaisseur de 1/4 po, taille de trou d’arbre de 7/8 po, 6600 tr/min
N° D’ARTICLE MI03107253
N° MFR66253021633
Prix44.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253021633

Roue à moyeu déporté Norzon Plus - Type 27, diamètre de roue de 9 po, épaisseur de 1/4 po, taille de trou d’arbre de 7/8 po, 6600 tr/min
N° D’ARTICLE MI03107253
N° MFR66253021633

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix44.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Roue Diamètre  
    9 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Matériel
    Mélange d’alumine céramique et d’alumine de zircone
  • Rpm max.
    6600 tr/min
  • Quantité du colis
    20
  • CUP_NON
    66253021633
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
66253021633 9 X 1/4 X 7/8 21633 NORZ