Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieAAA
- Diamètre/largeur du corps0.73 po
- Diamètre/largeur de la tête1 po
- Longueur6.5 po
- Poids4.1 oz
Détails
- Piles inclusesOui
- Chimie de la batteriePiles alcalines
- Tension de la batterie1.5 V
- Couleur du corpsNoir
- Matériau du corpsAluminium
- Type de matériau de carrosserieMétal
- Type d’ampouleDEL
- Intensité complète du faisceau2700 cd
- Sortie lumineuse complète225 lm
- Terminer le temps d’exécution6 heures
- Caractéristiques et avantages• 225 lumens et distance de faisceau de 104 mètres • Durée de fonctionnement de 10 heures avec les piles au lithium AA • Prise moletée antidérapante pour une meilleure tenue • Résistance à l’eau de IPX4 mètres et résistance aux chocs de 1 mètre testée • Toutes les ouvertures sont scellées par un joint torique • Pince de poche pratique • Interrupteur de bouchon d’extrémité à bouton-poussoir pour un fonctionnement marche/arrêt stable et momentané
- Comprend(2) Piles « AA », étui, pince de poche
- Couleur de l’ampoule à DELBlanc
- Numéro CUP du fabricant80926715004
- Intensité maximale du faisceau3800 cd
- Sortie lumineuse maximale225 lm
- Durée d’exécution maximale6 heures
- ModèleLampe de poche portative (usage général ou industriel)
- Nombre de piles2
- Nombre de DEL1
- Nombre de modes d’éclairage1
- Lampe de poche rechargeableNon rechargeable
- Rechargeable ou rechargeableRechargeable
- Caractéristiques de résistanceIPX4
- Normes respectéesRésistance aux chocs de 1 mètre testée, Directives de la communauté européenne, classé IPX4
- TypeLampe de poche portative (usage général ou industriel)
- CUP_NON080926715004
- GarantieDurée de vie limitée
Aperçu
- 225 lumens et distance du faisceau de 104 mètres
- Autonomie de 10 heures avec piles au lithium AA
- Prise moletée antidérapante pour une meilleure tenue
- Résistance à l’eau IPX4 et résistance aux chocs de 1 mètre testée
- Toutes les ouvertures sont scellées par un joint torique
- Pince de poche pratique
- Bouton-poussoir de l’interrupteur du capuchon pour un fonctionnement continu et un fonctionnement marche/arrêt momentané