Motion
RUBAN DE MONTAGE POUR PLAQUE FLEXIBLE 03199  411 GRIS 1/2 PO X36YD  0.015 PO

3M
03199 FLEXOMOUNT PLATE MOUNTING TAPE 411 GRAY 1/2"X36YD 0.015"

3M™ Ruban de montage pour plaque Flexomount 411, gris, 1/2 po x 36 vg, 15 mil, 72 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162166
N° MFR03199 FLEXOMOUNT PLATE MOUNTING TAPE 411 GRAY 1/2"X36YD 0.015"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
03199 FLEXOMOUNT PLATE MOUNTING TAPE 411 GRAY 1/2"X36YD 0.015"

3M™ Ruban de montage pour plaque Flexomount 411, gris, 1/2 po x 36 vg, 15 mil, 72 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI03162166
N° MFR03199 FLEXOMOUNT PLATE MOUNTING TAPE 411 GRAY 1/2"X36YD 0.015"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du rouleau
    36 verges
  • Largeur du rouleau
    1/2 po
  • Poids
    0.593 lb

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200031991
  • Quantité du colis
    72 par boîte
  • CUP_NON
    00021200031991

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE MONTAGE POUR PLAQUE DE MONTAGE FLEXOMOUNT 03199
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre une excellente adhérence aux plaques en caoutchouc et en photopolymère
  • Fournit une couverture uniforme des solides lorsque la reproduction des points demi-ton n’est pas essentielle
  • Spécialement formulé pour être retiré proprement de la plaque et du cylindre ou du manchon d’impression
  • Une adhérence élevée aide à réduire le soulèvement du bord de la plaque