Motion
TAMPON MANUEL À DISQUE HOOKIT 55766  3 PO

3M
55766 HOOKIT DISC HAND PAD 3"

3M™ Tampon manuel pour disque Hookit 01908, 3 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI03168184
N° MFR55766 HOOKIT DISC HAND PAD 3"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
55766 HOOKIT DISC HAND PAD 3"

3M™ Tampon manuel pour disque Hookit 01908, 3 po, 10 par caisse
N° D’ARTICLE MI03168184
N° MFR55766 HOOKIT DISC HAND PAD 3"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    12.4 po
  • Largeur totale
    8.4 po

Détails

  • Numéro de stock du fabricant
    60510026358
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111557662
  • Couleur du porte-tampon
    Jaune
  • Types de produits
    Tampon de disque
  • CUP_NON
    00051111557662

Aperçu

Description du fabricant
TAMPON MANUEL À DISQUE HOOKIT 55766 3 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Deux styles de « prise » rendent le ponçage à la main plus confortable
  • La bande pour les mains permet une sensation tactile de la surface de travail
  • L’endos en mousse s’adapte à la surface
  • Meilleurs résultats grâce à une répartition uniforme de la pression entre l’abrasif et la surface de travail
  • À utiliser avec les disques Hookit pour une fixation et un changement faciles
  • Disponible en densités douces, moyennes et fermes pour s’adapter à une grande variété d’applications de ponçage à la main