Motion
7010310293 TAMPONS ABRASIFS STANDARD DE PUISSANCE HP DE POLISSAGE ET DE MÉLANGE, 827620, 6 PO X 9

3M
7010310293 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HP POWER PAD, 827620, 6 IN X 9

Abrasifs standard, bloc d’alimentation HP Buff and Blend, 827620, 6 po x 9 po, A VFN, 50 tampons par caisse
N° D’ARTICLE MI03170070
N° MFR7010310293 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HP POWER PAD, 827620, 6 IN X 9
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010310293 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HP POWER PAD, 827620, 6 IN X 9

Abrasifs standard, bloc d’alimentation HP Buff and Blend, 827620, 6 po x 9 po, A VFN, 50 tampons par caisse
N° D’ARTICLE MI03170070
N° MFR7010310293 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HP POWER PAD, 827620, 6 IN X 9
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    9 po
  • Largeur totale
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    50051115330570
  • CUP_NON
    50051115330570

Aperçu

Description du fabricant
7010310293 ABRASIFS STANDARD POLIS ET
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La taille 6 x 9˝ est plus facile à gérer qu’un rouleau lourd
  • Plus durable que les serviettes à main ordinaires
  • Le tampon peut être facilement dimensionné pour les outils électriques tels que les ponceuses Jitterbug, orbitales et droites
  • Les fibres renforcées ajoutent de la rigidité et de la durabilité pour l’utilisation en machine, comparativement aux tampons à main
  • La construction en toile flexible s’adapte aux contours
  • La structure en toile non tissée 3D offre une longue durée de vie et des finitions uniformes
  • Les espaces dans le matériel Web aident à prévenir le chargement pour une durée de vie extra longue
  • Le nylon imperméable peut être utilisé avec des lubrifiants ou des solvants
  • Solution de rechange non rouilleuse aux brosses métalliques ou en laine d’acier